日立ビルピットエース(BPA) 操作盤屋内壁掛型

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47846026 品番HD-IMO BPA 0.4KW/400V/50Hz
参考基準価格(税別)¥570,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
付属品減水フロートスイッチ(ケーブル長20m) 適合【ビルピットエース】BPA-504N (400V) 材質本体SS400 1.2t・扉SS400 1.2t・器具取付板 SS400 2.3t 構造屋内全閉壁掛形 塗装色【内外面】5Y 7/1 艶有
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする