USB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47846078 品番U32CC-FFAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。
複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。
コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。
SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
小型で持ち運びに便利です。

ブラック 規格USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5 アダプター型式パッシブ 特性あり 転送速度(Gbps)10(理論値) メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス 変換タイプメス-メス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
コードの延長に

充電式マウスのType-C コードが短いので探していました。これでひと安心!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする