ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 光
光源装置(スリットライト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47846245
品番
D20-1509-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
仕様
裏面磁石付き
型式
RB-YW
寸法(mm)
165×18×22
電源
単3乾電池2個(別売)
光源
線形LED(高輝度)、シリンドリカルレンズ使用
光色
白
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。