ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 音
おんさ FO-D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47846297
品番
C15-8003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。
付属品
共鳴箱、たたき棒
長さ(mm)
おんさ/振動部:110
寸法(mm)
共鳴箱:175×100×55
振動数
440Hz
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。