ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 音
共鳴おんさ RFO-D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47846306
品番
C15-8014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
共鳴やうなりの実験に最適
音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。
付属品
共鳴箱2個、たたき棒、うなり金具2個
長さ(mm)
おんさ/振動部:110
寸法(mm)
共鳴箱:175×100×55
振動数
440Hz
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。