アースボール AR-HJ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47846550 品番H45-1150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

ARで広がるコンテンツ、今の地球が見える地球儀
スマートフォンやタブレットをアースボールにかざすと、リアルタイムで変化する地球上の「雲」「雨」「気温」などを見ることができ、データは1週間前までさかのぼれます。その他豊富な無料コンテンツでSDGsなどのさまざまな学びもできます。

仕様アプリ内メニュー:いまの地球、一週間の地球、四季の昼と夜、地球図鑑など 材質再生紙・ABS(本体)、木(台座) 質量(g)370 対応OSiOS 16以降、Android 10.0以降 寸法(Φmm)200(球)
注意
※タブレットは付属しません。小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
リラックスの時間に。
製造業

アプリをかざすと青く光る地球が現れました。
木の台から自由に移動できるので、まるで宇宙空間に行ったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする