N65-9333-01 酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01 ナリカ 47846586 N65-9333-01 酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01 ナリカ 47846586 N65-9333-01 酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01 ナリカ 47846586 N65-9333-01 酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01 ナリカ 47846586

酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47846586 品番N65-9333-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,600
販売価格(税別)
36,000

酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]
4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。
モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。
酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます
1。
測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。

付属品酸素センサ SIG 6個 寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450 測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2) 測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導 測定範囲(%)酸素:10.0〜50.0※2、二酸化炭素:0.04〜99.9 機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載 表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示 分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04〜5.00)、0.1(5.1〜99.9)
注意
※1酸素センサは使い捨てタイプです。一度セットすると途中で止めることはできません。2酸素濃度が10.0%以下の場合は、誤差が大きくなります。また、高濃度測定には条件があります。小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする