ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
プロペラモーター Pacco-510
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47846690
品番
P70-3946-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様
【実験例】化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)
モーター
DC1.5V〜12V、70mA
コード長さ(mm)
ミノムシクリップ付リード線:200
ベース寸法(mm)
80×70×95
プロペラ
4枚羽
材質(ベース)
ポリカーボネート製
リード線
ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。