三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 指示電気計器
機械式指示計器 交流電流計 角形計器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47846705
品番
LS-110NAV B 0-600V 440/110V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
92
種類から選べます
他の種類を見る
目盛仕様
0-600V
440/110V(VT比)
カバー
黒
タイプ
VT併用
寸法(横×縦)(mm)
110×110
階級(級)
1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47846705
LS-110NAV B 0-600V 440/110V
38734175
LS-110NAV B 0-600V 440/110V
交流電圧計 広角度計器 LS-NAVシリーズ
三菱電機
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました