ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
低電圧LED Pacco-LED
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47846726
品番
P70-3946-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
専用ベースのついた低電圧LEDです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格
低電圧タイプ、DC0.7〜5.0V
コード長さ(mm)
ミノムシクリップ付リード線:200
ベース寸法(mm)
80×70×95
材質(ベース)
ポリカーボネート製
リード線
ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
使用例
くだもの電池、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。