ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
大容量コンデンサ- Pacco-4.7F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47846735
品番
P70-3946-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,915
販売価格(税別)
¥
2,650
バスケットに入れる
専用ベースのついた大容量コンデンサーです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格
DC2.5V、4.7F
コード長さ(mm)
ミノムシクリップ付リード線:200
ベース寸法(mm)
80×70×95
材質(ベース)
ポリカーボネート製
リード線
ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
使用例
蓄電実験、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。