ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
実験用てこ(黒板用) DL-Y
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
47846875
品番
C15-1011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,050
販売価格(税別)
¥
25,500
バスケットに入れる
黒板に貼付けられる実験用てこです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこと同じ形なので、実験指導にも活用できます。
付属品
【実験用てこKG】力学実験用樹脂おもり(10g)10個
仕様
【実験用てこKG】うで:400mm(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)
セット内容
実験用てこ KG(スタンド取付型)、黒板実験用スタンド BP-Y
寸法(mm)
【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部10、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
耐荷重(kg)
【黒板実験用スタンドBP-Y】1
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。