C15-1577 力学台車用滑走台(連結式) DT-YB ナリカ 47846927

力学台車用滑走台(連結式) DT-YB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード47846927品番C15-1577
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,600
販売価格(税別)
46,000

DT-Yシリーズは全てのナリカの台車に対応
1mでの比較実験や連結して2mの演示実験用にもなる力学台車用滑走台
連結して2mのダイナミックな演示実験、セパレートにして2台の滑走台での比較実験やコンパクトな生徒実験など、力学実験のさまざまな場面で活躍する力学台車用滑走台です。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により、力学台車の安定した直線運動を実現。記録タイマー設置台や、斜面下方には台車を止めるストッパー、実験撮影時に距離の指標となる側面スケールなど、実験に便利な機能が満載です。
[特長]
セパレートにして比較実験、連結してダイナミックな演示実験。用途の広がる滑走台。
力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。
実験に便利な機能が充実。
記録タイマー設置台
台車ストッパー
側面スケール
3段階の高さ調節ができます。
底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。

付属品台車ストッパー2個、記録タイマー設置台2個材質アルミ寸法(mm)架台:245(3段階可変)、2個、滑走台:2000×130×2(連結式、機能側面スケール
注意
※適合台車:C15-1624力学台車 F-2型、C15-1640力学台車 F-1型、C15-1622力学台車DY-5、C15-1620力学台車DY-3、E31-8200-01,-02ワイヤレスセンサカート(Go Direct)小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする