C15-2251 力学的エネルギー実験器(ループ式・V式) RV-Y ナリカ 47846936 C15-2251 力学的エネルギー実験器(ループ式・V式) RV-Y ナリカ 47846936

力学的エネルギー実験器(ループ式・V式) RV-Y

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード47846936 品番C15-2251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,500
販売価格(税別)
75,000

力学的エネルギー実験を黒板で
黒板に貼付けて使用する、力学的エネルギーの保存を確かめる実験器です。十分な大きさがあり演示効果の高い実験ができます。滑りによるエネルギー損失の少ない、ゴムコーティングされた鋼鉄球が付属しています。分割してコンパクトに収納できます。
[特長]
黒板に貼付けてダイナミックに実験できる。
コンパクトに収納できる組立式。

仕様運動体:ゴムコーティング鋼鉄球(Φ25mm)2個、【支持具】シリコンコーティングマグネット 3、 セット内容ループ式 一式、V式 一式 材質アルミ 全長(mm)V式:1800(組立時)、ループ式:1800(組立時、 直径(Φmm)ループ式:220
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする