Non-contact safety switch

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズXCS-DMP 注文コード47847005 品番XCSDMP590L01M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はシリーズなど5種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC947-1、EN547-5-1、EN547-5-3、EN60204-1、EN1088(磁気スイッチのみ)IEC204-1、EN292、EN60204-1、EN954-1、EN1088(安全モジュールのみ).適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN/ISO13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN/ISO13849-1に準拠するPLe、EN/IEC61508に準拠するSIL3の要件を満たすことができます。.XCS-DMC/XCS-DMPコード化磁気スイッチ、長方形.XCS-DMコード化磁気安全スイッチは、不正確なガイドと低慣性力を備えた産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されています。これらの安全スイッチは、洗浄や液体噴霧を頻繁に受ける機械に最適です。スイッチとマグネットとの距離が8mm(XCS-DMCは5mm)を超えたら、危険な動きをすべて即時停止することにより、オペレータを保護します。XPS-DM安全モジュールは、コード化磁気安全スイッチの監視専用に設計されています。XCS-DM安全スイッチとXPS-DMセーフティリレーを使用することで、保護監視用の認定取得安全ソリューションを提供します。.コード化磁気安全スイッチ.3面で作動正面対正面、正面対側面ミスアライメントの許容差は8mm(XCS-DMCは5mm)LEDタイプは、1つのN/Cと直列接続されたLEDを備えていて、保護装置が閉じているときに点灯コード化リード技術-磁石で完全にスイッチを無効にすることは不可能長方形プラスチックハウジング寸法(mm)小型H51xW16xD7mm、標準H88xW25xD13mm配線済み又はフライングリードのコネクタ付きを用意EN/IEC60529準拠の保護等級IP66/67RoHS対応.安全モジュール.マルチスイッチ監視でEN954-1/ISO13849-1の安全カテゴリ4準拠のソリューションを実現XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能2安全出力及び2ソリッドステート出力でプロセスPLCに信号を送出前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供寸法(mm)H99xW22xD114mm端子はIP20保護等級、エンクロージャはIP40保護等級でEN/IEC60529に準拠 シリーズXCS-DMP アクチュエータの種類コード式 範囲Preventa 電源電圧(V)DC24 保護等級IP67 材質(ハウジング)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ種類磁気近接 スイッチング距離(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする