D20-1606 光の屈折・反射実験セット Y-FS ナリカ 47847006 D20-1606 光の屈折・反射実験セット Y-FS ナリカ 47847006 D20-1606 光の屈折・反射実験セット Y-FS ナリカ 47847006 D20-1606 光の屈折・反射実験セット Y-FS ナリカ 47847006

光の屈折・反射実験セット Y-FS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード47847006 品番D20-1606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,300
販売価格(税別)
43,000

高等学校におすすめの光の屈折・反射実験セット
4色の光源装置(スリットライト)に各種レンズをセットにしました。スリットライトは一色ずつ別々に使用できるので、レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。
[特長]
4色の光源がセットになっているので、それぞれの光線の道筋が容易に識別できます。
白色光はプリズムによる分散の実験ができます。
レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。

仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付き セット内容D20-1509-01〜-04光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、おう形スモークレンズ(f=約-85mm)、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用そう 寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ) 電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする