ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
マップコンパス(オリエンテーリングコンパス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47847189
品番
K50-1561
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
指針とリングにルミノーバを使用
強磁力で敏感に反応し、方位誤差のないマップコンパスです。指針とリングに長時間発光するルミノーバを使用しているため、暗闇でも方位の確認ができます。
付属品
ストラップ
材質
アクリル(本体)、ABS/ルミノーバ混錬(リング)、強磁性体特殊鋼/ルミノーバ付(磁針)
寸法(mm)
90×54×10
表示
右辺:縮尺1:25,000、左辺:定規(mm)、上辺:1:15000
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。