ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
タブレット顕微鏡(クリップ付) DN-C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47847295
品番
S77-2543
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,627
販売価格(税別)
¥
2,388
バスケットに入れる
教室などで個々に少しだけ顕微鏡を使いたいときに便利なハンディ顕微鏡です。付属のクリップで、タブレットやスマートフォンにつなぎ、写真や動画なども簡単に記録できます。
付属品
クリップ
寸法(mm)
37×26×88
質量(g)
約30
電源
単4形アルカリ乾電池1個(別売)
倍率
60×〜120×
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。