画像準備中

タイムスイッチ TSE-61Dシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47847466 品番TSE-61DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな薄形、大きく見やすい液晶表示
AC100-200V 50-60Hz電圧・周波数両用
除霜開始時刻は、24時間表示の毎正時選択方式です。
運転時には、スイッチの状態、全除霜開始時刻、除霜時間、現在時刻を一目で確認できます。
きめ細かな除霜ができます。除霜時間は1分間単位で1〜99分、遅延時間(TSE-61DF形のみ)は0.5分単位で0.5〜9.5分まで細かく自由に設定できます。
「一時除霜・取消」ボタンで強制除霜、強制終了が可能です。
工事や在庫管理のわずらわしさを削減できます。

用途
デフロスト専用品
冷凍・冷蔵ショーケースの霜取り専用タイムスイッチ
取付方式表面取付 方式時計/水晶時計 表示時刻表示:LCDによるデジタル表示 外装色乳白色(樹脂自然色) 抵抗負荷AC200V 7.5A 定格電源AC100-200V スイッチ構成1c1b プログラム仕様周期/24時間

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47847466 TSE-61DF 38734841 TSE-61DF タイムスイッチ TSE-61Dシリーズ 三菱電機 タイムスイッチ TSE-61Dシリーズ 三菱電機 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38734832
2023-08-31
用途:
冷凍、冷蔵庫の霜取り
有限会社小林冷機 様 (建設業・工事業)

古いアナログタイマーの交換品に最適です。コンパクトで、簡単施工です。

対象商品:
38734841
2016-01-25
用途:
霜取り時間
サンコー研装 様 (建設業・工事業)

手動で入力と解除が可能な点 遅延回路が備わっている点が利点で利用している。

1人が参考にしています
対象商品:
38734841
2014-11-22
用途:
霜取り
建設業・工事業

霜取り時間の設定を簡素化できたらもっと使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする