デジタルストロボ装置 DT-2279

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47847749 品番A05-5605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,400
販売価格(税別)
74,000

高輝度キセノンランプを搭載したストロボ装置。
35,000rpmまでのワイドレンジ。
調整つまみで微調整がスムーズにできます。

寸法(mm)110×150×250 電源(V)AC100 精度±(0.05%+2d) 表示5桁、デジタルLED ランプストロボランプ:キセノンランプ 測定範囲(min-1[r.p.m])50〜35000
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする