C15-2504 仕事当量実験器 JE-80H ナリカ 47847846 C15-2504 仕事当量実験器 JE-80H ナリカ 47847846 C15-2504 仕事当量実験器 JE-80H ナリカ 47847846 C15-2504 仕事当量実験器 JE-80H ナリカ 47847846

仕事当量実験器 JE-80H

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード47847846 品番C15-2504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

熱の仕事当量の実験がスムーズにできる
金属粒の温度上昇と失われた位置エネルギーから熱の仕事当量を求める実験器です。付属の温度センサや金属粒入ボールの使用により、熱の仕事当量の実験が従来よりもスムーズに行えます。
[特長]
Go Directシリーズの温度センサ付属。グラフの作成、分析がアプリ上で行えます。
2種類の金属が得た熱量を比較することで探究学習にも使えます。

セット内容金属粒入ボール(スズ・200g入)、金属粒入ボール(アルミ・100g入)、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)(測定範囲:-40〜+125℃、最小表示:0.01℃) 測定範囲【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】-40〜+125℃ 電源【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】充電式電源(USB充電式) 最小表示【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】0.01℃ 対応OS【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】ワイヤレス、USB
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする