振り子実験器 HG-SC(スタンド・ケース付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード47847864 品番C15-4476-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,720
販売価格(税別)
25,200

小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。

セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド、専用ケース
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする