C15-7654 比熱測定セット SH-WTN ナリカ 47847907 C15-7654 比熱測定セット SH-WTN ナリカ 47847907 C15-7654 比熱測定セット SH-WTN ナリカ 47847907 C15-7654 比熱測定セット SH-WTN ナリカ 47847907

比熱測定セット SH-WTN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード47847907 品番C15-7654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

金属の比熱が測定しやすい新形状の測定用体
付属の温度センサを使用して金属の比熱を測定します。
測定用体には温度センサ用の穴があいているので、差し込んで使用できます。2個の温度センサを使用することで、水の温度と金属の温度を同時に測定できます。

仕様【比熱測定用体】銅、鉄、アルミニウム 各約100g、温度センサ用穴あけ(Φ5mm)加工済 セット内容比熱測定用体 SH-TN、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)2個 測定範囲(℃)温度センサ:-40〜+125 対応OS【ワイヤレス温度センサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 最小表示(℃)温度センサ:0.01
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする