付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサボード、指向性チューブ、外部温度センサ、USBケーブル、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単芯、赤・黒) 各1本 、リード線(20芯、赤・黒) 各2本、収納ケース寸法(mm)200×180×65(プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V