四国化成
四国化成の エントランス
四国化成の ポスト
四国化成の 戸建住宅用ポスト
アルメールDA1型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
47848300
品番
AM-DA1B-BK
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ポール式でお好きな場所に設置できる独立ポスト。
用途
投入口・取出口の方向はお好みによって使い分けできます。
材質
アルミ
色
ブラックつや消し
本体寸法(mm)奥行
384
本体寸法(mm)高さ
246
本体幅(mm)
180
関連資料:
(0.03MB)
注意
※ポール建式で施工の場合は、本体と別に独立ポールが必要です。