アルメールDUAL1型 Pタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 47848379 品番 AM-DUAL1P-BK
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

独立でも埋込みでも使用できる横型ポスト。

材質アルミ ブラックつや消し タイプ一般仕様 本体寸法(mm)奥行340 本体寸法(mm)高さ190 本体幅(mm)390
関連資料:(0.02MB)
注意
※ポール建式で施工の場合は、本体と別に独立ポールが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする