四国化成
四国化成の エントランス
四国化成の ポスト
四国化成の 戸建住宅用ポスト
アルメールDUAL1型 Pタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
47848406
品番
AM-DUAL1PD-SC
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
独立でも埋込みでも使用できる横型ポスト。
材質
アルミ
色
ステンカラー
タイプ
ダイヤル錠仕様
本体寸法(mm)奥行
340
本体寸法(mm)高さ
190
本体幅(mm)
390
関連資料:
(0.02MB)
注意
※ポール建式で施工の場合は、本体と別に独立ポールが必要です。