四国化成
四国化成の エントランス
四国化成の ポスト
四国化成の 戸建住宅用ポスト
アルメールHA-11
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
47848476
品番
AM-HA11B
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
壁面に埋込使用するポスト。
材質
(前面パネル)アルミ鋳物
色
ジェーブラック
本体寸法(mm)奥行
308
本体寸法(mm)高さ
190
本体幅(mm)
410
関連資料:
(0.01MB)