四国化成
四国化成の エントランス
四国化成の ポスト
四国化成の 戸建住宅用ポスト
アルメールUC1型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
47848510
品番
AM-UC1MG
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
壁面に埋込使用するポスト。
材質
(前面パネル)アルミ鋳物
色
モナークグリーン
本体寸法(mm)奥行
302
本体寸法(mm)高さ
288
本体幅(mm)
420
関連資料:
(0.04MB)