質量(kg)5
表示サイズ(mm)304.1×228.1
交換目安バッテリ/約5年(使用周囲温度/25℃)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)397×296×61
機能バックライト切れ検出機能付。バックライトOFF/スクリーンセーブ時間の設定可
バッテリーGT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)
メモリー容量内蔵フラッシュメモリ9Mバイト(プロジェクタデータ格納用、OS格納用)
表示色65536色
解像度XGA:1024×768ドット
視野角左右各75度、上50度、下60度
入力電源DC24V
画面サイズ15型
液晶表示TFTカラー液晶(高輝度、広視野角)
バックライト方式冷陰極管(交換可)
バックアップメモリ時計データ、メンテナンス時期通知用データ
パネルカット寸法(mm)383.5×282.5