質量(kg)2.8
表示サイズ(mm)246×184.5
交換目安バッテリ/約5年(使用周囲温度/25℃)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×242×52
機能バックライト切れ検出機能付。バックライトOFF/スクリーンセーブ時間の設定可
バッテリーGT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)
メモリー容量内蔵フラッシュメモリ9Mバイト(プロジェクタデータ格納用、OS格納用)
表示色65536色
解像度SVGA:800×600ドット
視野角左右各60度、上40度、下50度
入力電源AC100-240V
画面サイズ12.1型
液晶表示TFTカラー液晶(高輝度、広視野角)
バックライト方式冷陰極管(交換可)
バックアップメモリ時計データ、メンテナンス時期通知用データ
パネルカット寸法(mm)302×228