画像準備中

GT15 10.4型VGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47848875 品番GT1575-VNBD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
解像度VGA:640×480ドット 表示色256色 バッテリーGT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション) 質量(kg)2.3 表示サイズ(mm)211×158 交換目安バッテリ/約5年(使用周囲温度/25℃) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×214×49 機能バックライト切れ検出機能付。バックライトOFF/スクリーンセーブ時間の設定可 メモリー容量内蔵フラッシュメモリ5Mバイト(プロジェクタデータ格納用、OS格納用) 視野角左右各45度、上30度、下20度 入力電源DC24V 画面サイズ10.4型 液晶表示TFTカラー液晶 バックライト方式冷陰極管(交換可) バックアップメモリ時計データ、メンテナンス時期通知用データ パネルカット寸法(mm)289×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする