表示色65536色
バッテリーGT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)
解像度VGA:640×480ドット
視野角左右各65度、上50度、下60度
質量(kg)1.9
表示サイズ(mm)171×128
交換目安バッテリ/約5年(使用周囲温度/25℃)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)241×190×52
機能バックライト切れ検出機能付。バックライトOFF/スクリーンセーブ時間の設定可
メモリー容量内蔵フラッシュメモリ9Mバイト(プロジェクタデータ格納用、OS格納用)
入力電源DC24V
画面サイズ8.4型
液晶表示TFTカラー液晶(高輝度、広視野角)
バックライト方式冷陰極管(交換可)
バックアップメモリ時計データ、メンテナンス時期通知用データ
パネルカット寸法(mm)227×176