表示色16色
バッテリーGT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)
解像度VGA:640×480ドット
視野角左右各45度、上20度、下20度
質量(kg)1.9
表示サイズ(mm)171×128
交換目安バッテリ/約5年(使用周囲温度/25℃)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)241×190×52
機能バックライト切れ検出機能付。バックライトOFF/スクリーンセーブ時間の設定可
メモリー容量内蔵フラッシュメモリ5Mバイト(プロジェクタデータ格納用、OS格納用)
入力電源DC24V
画面サイズ8.4型
液晶表示TFTカラー液晶
バックライト方式冷陰極管(交換可)
バックアップメモリ時計データ、メンテナンス時期通知用データ
パネルカット寸法(mm)227×176