画面サイズ12.1型
表示色65536色
解像度SVGA:800×600ドット
バッテリーGT15-BAT形リチウムイオンバッテリ
入力電源DC24V(+25%、-20%)
パネルカット寸法(mm)302×228
質量(kg)2.7
表示サイズ(mm)246×184.5
交換目安バッテリ/約5年(使用周囲温度/25℃)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×242×52
機能バックライト切れ検出機能付。バックライトOFF/スクリーンセーブ時間の設定可
メモリー容量内蔵フラッシュメモリ15Mバイト(プロジェクタデータ格納用、OS格納用)
視野角左右各80度、上60度、下80度
液晶表示TFTカラー液晶(高輝度、広視野角)
バックライト方式冷陰極管(交換可)
バックアップメモリ時計データ、メンテナンス時期通知用データ、システムログデータ、SRAMユーザ領域(500KB)