画像準備中

グラフィックオペレーションターミナル GOT1000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47849146 品番GT1672-VNBA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250,000
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
寿命
(表示部)約52000時間(使用周囲温度25℃)
(バックライト)約60000時間以上(使用周囲温度が25℃で表示輝度が50%となる時間)
内蔵インターフェース
[RS-232]RS-232、1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)用途:接続機器通信用、パソコン接続用(プロジェクトデータ読み出し/書き込み、OSインストール、FAトランスペアレント機能)
[RS-422/485]RS‐422/485、1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:14 ピン(メス)用途:接続機器通信用
[Ethernet]デ
画面サイズ10.4型 表示色16色 液晶表示TFTカラー液晶 解像度VGA:640×480[ドット] 質量(kg)2.3 保護構造前面部/IP67f、盤内部/IP2X 表示サイズ(mm)211(W)×158(H) 適合電線(mm2)0.75〜2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×214×49 外部出力単音色(音長の調整可) バッテリーGT15-BAT形リチウムバッテリ メモリー(Cドライブ)内蔵フラッシュメモリ11Mバイト(プロジェクトデータ格納用、OS格納用) 視野角左右各80度、上80度、下60度 入力周波数(Hz)50/60(±5%) 適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A キーサイズ最小2×2[ドット](1キーあたり) バックライト方式LED(交換不可)バックライト切れ検出機能付き、バックライトOFF/スクリーンセーブ時間の設定可 バックアップメモリ時計データ、メンテナンス時期通知用データ、システムログデータ、SRAMユーザ領域(500KB) パネルカット寸法(mm)289(W)×200(H) 表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角) 同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(同時に2点以上を押した場合、押した点の中心付近のスイッチが動作することがあります。) 人感センサ検出距離(m)なし 人感センサ検出範囲なし 人感センサ検出ディレイ時間なし タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 人感センサ検出温度(℃)なし 入力電源(V)AC100〜240(+10%、-15%) バッテリー寿命(年)約5(使用周囲温度:25℃) 適合締付トルク(N・m)0.5〜0.8 対応ソフトウェアGT Works3 Version1.136S以降、GT Works2/GT Designer2は対応していません)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47849146 GT1672-VNBA 11661037 GT2510-VTBA グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 1個 209,980 税込230,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47849146 GT1672-VNBA 11661055 GT2510-VTWA グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 1個 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47849146 GT1672-VNBA 11661116 GT2710-VTBA グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 1個 249,800 税込274,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47849146 GT1672-VNBA 11661134 GT2710-VTWA グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 1個 249,800 税込274,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする