耐ノイズシミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1μs(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)
ファーストトランジェントノイズ IEC 61000-4-4:1kV
ユニット種別入力ユニット応答時間1/5/10/20/70ms以下接続方式外部配線/2ピース スプリングクランプ端子台定格入力電圧(V)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)入力形式DC入力(マイナスコモンタイプ)入力点数16入力方式16点1コモン質量(kg)0.16表示動作表示:ON表示(LED)保護等級IP2X消費電流(mA)DC5V内部:50絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁耐圧AC560V rms/3サイクル(標高2000m)適合電線芯線0.3~2mm2(AWG22~15)適合圧着端子棒型圧着端子適合コネクタ-絶縁抵抗絶縁抵抗計にて10MΩ以上定格入力電流(mA)約4動作電流(mA)ON電流:3以上、OFF電流:1.7以下突入電流-動作電圧(V)ON電圧:AC19以上、OFF電圧:AC11以下入力インピーダンス(kΩ)約5.6