耐ノイズシミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1μs(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)
ファーストトランジェントノイズ IEC 61000-4-4:1kV
ユニット種別入力ユニット応答時間0.1/0.2/0.4/0.6/1ms接続方式外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)定格入力電圧(V)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)入力形式DC高速入力(プラスコモンタイプ)入力点数16入力方式8点1コモン質量(kg)0.16表示動作表示:ON表示(LED)保護等級IP2X消費電流(mA)DC5V内部:80絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁耐圧AC560V rms/3サイクル(標高2000m)適合電線芯線0.3~0.75mm2(外径2.8mm以下)適合圧着端子R1.25-3(スリーブ付圧着端子は使用できません。)適合コネクタ-絶縁抵抗絶縁抵抗計にて10MΩ以上定格入力電流(mA)約6動作電流(mA)ON電流:3以上、OFF電流:1.6以下突入電流-動作電圧(V)ON電圧:AC15以上、OFF電圧:AC5以下入力インピーダンス(kΩ)約3.9