耐ノイズシミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1μs(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)
ファーストトランジェントノイズ IEC 61000-4-4:1kV
ユニット種別入力ユニット応答時間1/5/10/20/70ms以下接続方式外部配線/37ピンDサブコネクタ定格入力電圧(V)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)入力形式DC入力(マイナスコモンタイプ)入力点数32入力方式32点1コモン質量(kg)0.16表示動作表示:ON表示(LED)保護等級IP2X消費電流(mA)DC5V内部:75絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁耐圧AC560V rms/3サイクル(標高2000m)適合電線0.088~0.3mm2(A6CON1Eの場合)適合圧着端子-適合コネクタA6TBX36-E、A6TBX54-E、A6TBX70-E絶縁抵抗絶縁抵抗計にて10MΩ以上定格入力電流(mA)約6動作電流(mA)ON電流:3以上、OFF電流:1.7以下突入電流-動作電圧(V)ON電圧:AC15以上、OFF電圧:AC5以下入力インピーダンス(kΩ)約3.6