ペット用除菌ウェットティッシュ 80枚入×3P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47849404 品番PWT-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ふんわり厚手の仕様で、破れにくく、散歩後の足やトイレ後のおしりがしっかり拭けます。ノンアルコールなので、万一わんちゃんが舐めても安心です。消臭剤配合なので、ニオイが気になる場所にも使用できます。

成分水、BG、塩化ベンザルコニウム、除菌剤、防腐剤、消臭剤、キレート剤 材質レーヨン、ポリエステル 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×40 1枚の寸法(mm)約140×190 効果除菌

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47849404 PWT-3P 68845834 DPWT-3P ペット用ウェットティッシュ3P アイリスオーヤマ ペット用ウェットティッシュ3P アイリスオーヤマ 1個 429 税込472 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする