曜日別特売
QJ72LP25G シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機 47849627

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台適合コネクタ2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠)注文コード47849627品番QJ72LP25G
参考基準価格(税別)¥303,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
機能
RAS機能:・異常検出およびケーブル断線によるループバック機能 ・自局のリンク回線チェックの診断機能 ・リンク特殊リレー、リンク特殊レジスタによる異常検出 ・リモートI/O局の電源二重化 ・リモートI/O局でのオンラインユニット交換
応用機能:・リモートI/O局のリモートパスワード
ネットワークタイプ
MELSECNET/HリモートI/Oネット(リモートI/O局)
光ループシステム
1ネットワークの接続局数
PC間ネット:64局(管理局:1、通常局:63)
リモートI/Oネット:65局(リモートマスタ局:1、リモートI/O局:64)
仕様●伝送フォーマット:HDLC準拠(フレーム形式)●誤り制御方式 :CRC(X16+X12+X5+1)およびタイムオーバによるリトライ質量(kg)0.15ユニット種別制御ネットワークユニット通信方式トークンリング方式消費電流(A)DC5V内部:0.89外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90接続ケーブルGI-50/125 光ファイバケーブル同期方式フレーム同期方式適合コネクタ2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠)ネットワーク名MELSECNET/H通信速度10Mbps伝送路一重バス最大グループ数-最大ネットワーク数239最大局間距離(m)2000総延長距離(m)30000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする