仕様【モジュレーション技術】GFSK、NRF24L012.4GHzISMバンドRFトランシーバ.NordicSemiconductornRF24L01は、ISM(産業、科学、医療)無線帯域で動作するシングルチップ2.4GHzトランシーバです。この組み込みのベースバンドプロトコルエンジン(EnhancedShockBurst)は、パケット通信に基づいており、高度な自律型プロトコル操作だけでなく、手動による操作にも対応しています。.RF周波数範囲2.400〜2.4835GHzISMバンド(126チャンネル使用)RF出力電力最大0dBmレシーバ感度-94dBm@250Kbps変調GFSK最大OTAデータ転送速度2MbpsEnhancedShockBurstハードウェアリンクレイヤサポート1〜32バイトのダイナミックペイロード長パケット組み立て/分解アドレス/CRC計算自動ACK及び再送信6データパイプMultiCeiver(16スター型ネットワーク用)ホスト通信最大10MbpsのシリアルSPI(Tx/Rx32バイトFIFO搭載)電源1.9〜3.6Vdc用途ワイヤレスPC周辺機器、スポーツ用腕時計/センサ、家庭用電化製品のRFリモコン、家庭/業務用オートメーション、アクティブRFID、資産追跡システム、モノのインターネット(IoT)向けの超低電力センサネットワーク
幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜85
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)1.9〜3.6
データレート2Mbps
動作バンド数1
最大動作バンド1周波数2483.5MHz
最小動作バンド1周波数2400MHz