広座面ポケットコイル座椅子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47849657 品番 PCC-700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

あぐらもかける広座面設計の座椅子です。背もたれ上部は頭・首を包み込むヘッドレスト形状になっており、首をしっかり支えます。また、広い座面と低反発のウレタンチップがくつろぎ感をよりアップさせます。ハイバックな背もたれ設計で、男女問わずゆったりとお使いいただけます。

グレー 本体質量(kg)8 材質構造部材:金属(スチール)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 寸法(mm)(背を寝かせた状態)700×1280×210 高さ(mm)(座面まで)210 質量(g)8000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×770〜1280×210〜660 リクライニング42段階
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,080 / 税込 ¥3,388
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする