絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁
アナログ入力チャンネル間:非絶縁
仕様-質量(kg)0.19タイプアナログ入力/電圧入力出力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BVユニット種別A/D変換ユニット接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル数8アナログ出力-出力点数-入力(DC)-10~10V入力点数アナログ/8(8チャンネル)分解能出力/0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000消費電流(A)DC5V内部:0.64外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90入出力点数16点(I/O割付:インテリ16点)変換速度80μs/CHアナログ入力(電圧)DC-10~10V(入力抵抗値/1MΩ)入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)