Q64TDV-GH シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機 47849785

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台仕様熱電対(B、R、S、K、E、J、T、N)、断線検出機能、チャンネル間絶縁ユニット種別チャンネル間絶縁熱電対/微小電圧入力ユニット適合コネクタ-注文コード47849785品番Q64TDV-GH
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
仕様熱電対(B、R、S、K、E、J、T、N)、断線検出機能、チャンネル間絶縁タイプアナログ入力/温度入力/熱電対適合コネクタ-サンプリング周期(ms)20/チャンネルチャンネル数4ユニット種別チャンネル間絶縁熱電対/微小電圧入力ユニット規格熱電対準拠規格JIS C1602-1995接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)絶縁方式チャンネル間絶縁あり入力範囲(mV)微小電圧/-100~+100(入力抵抗 2MΩ以上)分解能B:0.7℃/R、S:0.8℃/K、T:0.3℃/E:0.2℃/J:0.1℃/N:0.4℃変換速度(サンプリング周期×3)/1チャンネル質量(kg)0.25消費電流(A)DC5V内部:0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×112入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする