入出力デバイス点数【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/128点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/65536 点
メモリーカード(I/F)なしユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×89.3質量(kg)0.15処理速度(シーケンス命令)LD X0:60ns、MOV D0 D1:120ns制御方式ストアードプログラム繰返し演算接続ポートUSB、RS232入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)プログラムメモリ容量15K ステップ(60K バイト)インテリジェント機能ユニットパラメータ最大設定個数初期設定512、リフレッシュ256