CBボックス用棚板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47850479 品番 CXT-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

【縦置き用】別売りのCBボックス専用棚板です。CBボックス用レールボード(CXR-38)と組み合わせることでカラーボックスの棚板を増やすことができます。
棚板の位置をアレンジすることで、収納したいものに合わせて棚の位置を調節できディスプレイの幅が広がります。
CBカラーボックスは専用パーツでオリジナルの収納棚をカスタマイズすることが出来ます。
CBボックスFシリーズにはご使用になれません。

材質プリント紙化粧パーティクルボード ブラウン 質量(g)700 耐荷重(kg)引出1段あたり6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×251×9 引出し内寸法(mm)645×360×145 収納の目安引出1段あたりYシャツなら8枚、セーター・バスタオルなら丸めて7枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする