CXD-38W CBボックス用木製扉 アイリスオーヤマ 47850497

CXD-38W CBボックス用木製扉 アイリスオーヤマ 47850497
CXD-38W CBボックス用木製扉 アイリスオーヤマ 47850497

CBボックス用木製扉

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード47850497品番CXD-38W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

【縦置き用】CBボックス専用の木製扉パーツです。扉を付けることで、隠す収納ができます。
ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれるカラー3色展開です。
CBカラーボックスは専用パーツでオリジナルの収納棚をカスタマイズすることが出来ます。
CBボックスFシリーズにはご使用になれません。CBボックス用レールボードとの併用はできません。

材質プリント紙化粧パーティクルボードブラウン質量(g)980寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×34×269棚板耐荷重(kg)(1枚あたり)3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする