ブックシェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47850664 品番 BKSW-1875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

省スペースに大量の本を収納することができる大容量ブックシェルフです。
オフィスなどお部屋の雰囲気に合わせて、カラーをお選びいただけます。
インナーボックスとの合わせ使いでさらにスッキリ小物も収納できます。
〈前後の棚板を同じ高さや段違いに設置することでオリジナルの本棚がつくれます〉
可動棚を上下・前後で調整することができ、収納するものに合わせて高さを調節することが出来ます。
前後に置くことでスペースに無駄がなく、たっぷり収納することが出来ます。
前後の棚板の高さをずらせば、奥のものが見つけやすくなります。
棚板を同じ高さにすると大きなものも収納可能です。
本の収納目安:単行本・コミック本588冊(35冊×28段)

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) ウォールナット 質量(g)55490 耐荷重(kg)全体120、天板・底板10、固定棚板10、可動(棚板1枚あたり)5 内寸(mm)(棚)319×292×870 棚板数(枚)可動20、固定1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×310×1810 棚板寸法(mm)319×145
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする