アイアンウッドストレージラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47850750 品番IWSR-480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

魅せる収納と隠す収納のどちらも兼ね備えた収納ラックです。魅せたいものやよく使うものは飾り棚に、生活感のある日用品などは扉の中に収納できます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)480 寸法(mm)(扉内棚板)446×209 ブラック/アッシュブラウン 質量(g)13030 耐荷重(kg)全体34 (天板10、飾り棚1枚あたり2、可動(棚板1枚あたり)5、底板10) 棚板数(枚)飾り棚2、可動棚板2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×270×1404
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする